カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTQ 深穴用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54736107
品番
Q1010D3020UN
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
20
ねじ径(mm)
Φ≧12
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
17.8
刃数
4
首長(mm)
30.5
全長(mm)
73