MTQ 深穴用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54736125 品番 Q1616F4320UN
参考基準価格(税別)¥89,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
ピッチ範囲(山数/inch)20 ねじ径(mm)Φ≧18 シャンク径(mm)16 刃径(mm)25.4 刃数6 首長(mm)43.2 全長(mm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする