MTQ 深穴用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54736134 品番 Q1212D3518UN
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ピッチ範囲(山数/inch)18 ねじ径(mm)Φ≧15 シャンク径(mm)12 刃径(mm)19.7 刃数4 首長(mm)35.3 全長(mm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする