カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTQ 深穴用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54736177
品番
Q1616E4514UN
参考基準価格(税別)
¥89,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
14
ねじ径(mm)
Φ≧20
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
25.4
刃数
5
首長(mm)
45.3
全長(mm)
105