カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTQ 深穴用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54736186
品番
Q1212D4212UN
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
12
ねじ径(mm)
Φ≧16
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
25.4
刃数
4
首長(mm)
42.3
全長(mm)
84