カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTQ 深穴用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54736195
品番
Q2020E5512UN
参考基準価格(税別)
¥128,200
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
12
ねじ径(mm)
Φ≧24
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
33.9
刃数
6
首長(mm)
55.1
全長(mm)
105