3/22より値下げ!現場を応援
カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
1.0
全長(mm)
58
注文コード
54736213
品番
Z0606C121.0ISO
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
値下げ
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1.0
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
6.0
刃数
3
首長(mm)
12.5
全長(mm)
58