MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)1.5 全長(mm)64 注文コード54736256 品番Z08078C171.5ISO
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はピッチ・全長など14種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)1.5 シャンク径(mm)8 刃径(mm)7.8 刃数3 首長(mm)17.0 全長(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする