カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
1.5
全長(mm)
73
注文コード
54736265
品番
Z1010D211.5ISO
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1.5
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10.0
刃数
4
首長(mm)
21.8
全長(mm)
73