3/22より値下げ!現場を応援

MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)1.5 全長(mm)84 注文コード54736274 品番Z1212D261.5ISO
参考基準価格(税別)¥70,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別) 値下げ
49,980
この商品はピッチ・全長など14種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)1.5 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12.0 刃数4 首長(mm)26.3 全長(mm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする