3/22より値下げ!現場を応援

MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)2.0 全長(mm)73 注文コード54736317 品番Z1010C272.0ISO
参考基準価格(税別)¥62,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) 値下げ
39,980
この商品はピッチ・全長など14種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)2.0 シャンク径(mm)10 刃径(mm)10.0 刃数3 首長(mm)27.0 全長(mm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする