カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド BSPT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54736369
品番
Z1616E2614BSPT
参考基準価格(税別)
¥103,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
14
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
16.0
刃数
5
首長(mm)
26.3
全長(mm)
101