MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド BSPT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54736378 品番 Z1616D2811BSPT
参考基準価格(税別)¥103,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
ピッチ範囲(山数/inch)11 シャンク径(mm)16 刃径(mm)16.0 刃数4 首長(mm)28.9 全長(mm)101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする