MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド G55°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54736396 品番 Z1010D1619W
参考基準価格(税別)¥62,300 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ピッチ範囲(山数/inch)19 シャンク径(mm)10 刃径(mm)10.0 刃数4 全長(mm)73 首長(mm)16.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする