カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド G55°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54736457
品番
Z10092D2416W
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
16
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
9.2
刃数
4
全長(mm)
73
首長(mm)
24.6