MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド G55°

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54736466 品番 Z08078D2014W
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ピッチ範囲(山数/inch)14 シャンク径(mm)8 刃径(mm)7.8 刃数4 全長(mm)64 首長(mm)20.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする