カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド G55°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54736484
品番
Z12109D2811W
参考基準価格(税別)
¥70,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
11
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
10.9
刃数
4
全長(mm)
84
首長(mm)
28.9