カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド NPT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54736518
品番
Z16155D2214NPT
参考基準価格(税別)
¥103,200
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
14
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
15.5
刃数
4
首長(mm)
22.7
全長(mm)
101