曜日別特売
22UIRL8TRMXC Uスタイル 内径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103) カーメックス 54737193

Uスタイル 内径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)材種MXCピッチ(mm)8.0注文コード54737193品番22UIRL8TRMXC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ピッチ(mm)8.0使用コーナー数3チップサイズ22U材種MXC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする