カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
油穴付き 外径用ねじ切りバイト
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
右
チップサイズ
16
注文コード
54739625
品番
SER2525M16B
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・チップサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
チップサイズ
16
寸法F(mm)
25
シャンク断面寸法(mm)
25×25
レンチ
SR-K16P
アンビル
AE16
取付ねじ
(チップ)SR-S16P、(アンビル)SR-A16P
クーラントコネクター径(mm)
Φ6