油穴付き 外径用ねじ切りバイト

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手 チップサイズ22 注文コード54739634 品番SER2525M22B
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は勝手・チップサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る
勝手 チップサイズ22 寸法F(mm)25 シャンク断面寸法(mm)25×25 レンチSR-K22P アンビルAE22 取付ねじ(チップ)SR-S22P、(アンビル)SR-A22P クーラントコネクター径(mm)Φ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする