油穴付き 外径用ねじ切りバイト

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手 チップサイズ16 注文コード54739729 品番SEL3232P16B
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は勝手・チップサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る
勝手 チップサイズ16 寸法F(mm)32 シャンク断面寸法(mm)32×32 レンチSR-K16P アンビルAI16 取付ねじ(チップ)SR-S16P、(アンビル)SR-A16P クーラントコネクター径(mm)Φ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする