カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
油穴付き 外径用ねじ切りバイト
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
左
チップサイズ
22
注文コード
54739738
品番
SEL3232P22B
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・チップサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
チップサイズ
22
寸法F(mm)
32
シャンク断面寸法(mm)
32×32
レンチ
SR-K22P
アンビル
AI22
取付ねじ
(チップ)SR-S22P、(アンビル)SR-A22P
クーラントコネクター径(mm)
Φ6