カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54739774
品番
A06031C80.7ISO
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃数
3
全長(mm)
58
ピッチ(mm)
0.7
首長(mm)
8.8
油穴
有
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3.1
M並目
M4