アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54739817 品番 A0808D211.0ISO
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
刃数4 全長(mm)64 ピッチ(mm)1.0 首長(mm)21.5 油穴 シャンク径(mm)8 刃径(mm)8.0 M細目M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする