カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54739826
品番
A08064C161.25IS
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃数
3
全長(mm)
64
ピッチ(mm)
1.25
首長(mm)
16.9
油穴
有
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
6.4
M並目
M8
M細目
M10