アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 チャンファー刃付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54739878 品番 A0604C100.8C-IS
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ピッチ(mm)0.8 シャンク径(mm)6 刃径(mm)4.0 刃数3 首長(mm)10.8 油穴 寸法Df(mm)5.3 M並目M5 寸法lF(mm)11.5 全長(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする