カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54739914
品番
A06032C932UN
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
32
ねじ
(UNC)8、(UNF)10、(UNEF)12
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3.2
刃数
3
首長(mm)
9.1
全長(mm)
58