カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54739939
品番
A0808D2024UN
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
24
ねじ
(UNC)、(UNF)3/8、(UNEF)9/16-5/8
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8.0
刃数
4
首長(mm)
20.6
全長(mm)
64