カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54739957
品番
A10092C2320UN
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
20
ねじ
(UNF)7/16
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
9.2
刃数
3
首長(mm)
23.5
全長(mm)
73