カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54739975
品番
A1212D3018UN
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
18
ねじ
(UNF)9/16-5/8、(UNEF)1 1/8-1 5/8
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12.0
刃数
4
首長(mm)
30.3
全長(mm)
84