カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54739993
品番
A1616E3816UN
参考基準価格(税別)
¥80,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
16
ねじ
(UNF)3/4
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
16.0
刃数
5
首長(mm)
38.9
全長(mm)
105