カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
内径用バーチカルツールホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54740973
品番
SIR0050T27VT10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
350
寸法F(mm)
34
勝手
右
シャンク径(mm)
50
最小穴径(mm)
58
チップ寸法(mm)
27