カーメックス
カーメックスの フライスカッター
カーメックスの 専用カッター
カーメックスの 座ぐり工具・カッター
裏座ぐり ダブテイルミニチャンファー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54741068
品番
MC06055C22A45
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
刃数
3
全長(mm)
58
寸法H(mm)
1.2
先端角(°)
45°
首長(mm)
22.0
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
5.5