カーメックス
カーメックスの フライスカッター
カーメックスの 専用カッター
カーメックスの 座ぐり工具・カッター
裏座ぐりミニチャンファー 斜めクロス穴用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54741129
品番
MC0505C20LA150
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
5
刃径(mm)
5.0
首長(mm)
20.0
寸法H(mm)
1.0
寸法B(mm)
3.8
刃数
3
全長(mm)
105