裏座ぐりミニチャンファー 斜めクロス穴用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54741156 品番 MC0808C28A150
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
シャンク径(mm)8 刃径(mm)8.0 首長(mm)28.0 寸法H(mm)1.0 寸法B(mm)3.8 刃数3 全長(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする