曜日別特売
16ER14UN2MP25C 外径ねじ切チップ マルチ刃 ユニファイ(UN) カーメックス 54741323

外径ねじ切チップ マルチ刃 ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)チップ寸法(mm)16ピッチ範囲(山数/inch)14注文コード54741323品番16ER14UN2MP25C
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
刃数2勝手ピッチ範囲(山数/inch)14使用コーナー数2材種P25Cチップ寸法(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする