カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの 内径加工用
スイスタイプ旋盤用 スクウェアシャンクホルダー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54744166
品番
SEMK0816H3S
参考基準価格(税別)
¥60,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
寸法H(mm)
46
寸法L1(mm)
17
寸法L2(mm)
25
取付径(Φmm)
3.0
寸法Dmax(mm)
26
シャンク断面寸法(mm)
8×16
クーラントコネクター径(mm)
Φ6