スイスタイプ旋盤用 スクウェアシャンクホルダー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54744236 品番SEMK1016H5S
参考基準価格(税別)¥60,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)100 寸法H(mm)58 寸法L1(mm)17 寸法L2(mm)25 取付径(Φmm)5.0 寸法Dmax(mm)26 シャンク断面寸法(mm)10×16 クーラントコネクター径(mm)Φ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする