カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの 内径加工用
スイスタイプ旋盤用 タイニーツールバーホルダー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54744315
品番
SIM22SH4
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
スター精密製スイスタイプ旋盤
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
16
寸法L1(mm)
18
寸法D(mm)
22
寸法L2(mm)
25
取付径(Φmm)
4.0
クーラントコネクター径(mm)
Φ6