スイスタイプ旋盤用 タイニーツールバーホルダー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54744394 品番SIM22SH10
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
適合機種スター精密製スイスタイプ旋盤 寸法L(mm)40 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)18 寸法D(mm)22 寸法L2(mm)25 取付径(Φmm)10.0 クーラントコネクター径(mm)Φ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする