スイスライン 右勝手 外径用ツールホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54747036 品番 PGER1212K
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
全長(mm)125 寸法L1(mm)8 寸法F(mm)12 取付ねじ(チップ)SR-S26P 寸法F1(mm)12 レンチSR-K11P シャンク断面寸法(mm)12X12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする