カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの 外径加工用
スイスライン 右勝手 外径用ツールホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54747045
品番
PGER1616K
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
全長(mm)
125
寸法L1(mm)
8
寸法F(mm)
16
取付ねじ
(チップ)SR-S26P
寸法F1(mm)
16
レンチ
SR-K11P
シャンク断面寸法(mm)
16×16