カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの 外径加工用
スイスライン 左勝手 外径用ツールホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54747255
品番
GEL2525M
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
勝手
左
全長(mm)
150
寸法L1(mm)
-
寸法F(mm)
25
寸法H1(mm)
0
シャンク幅(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
寸法F1(mm)
25
油穴
有
クーラントコネクター径(mm)
Φ6(追加オプションΦ4)