3/22より値下げ!現場を応援

スリムヘッド型 ハードカットミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54748549 品番 T06024C50.5ISO
参考基準価格(税別)¥42,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980
ピッチ(mm)0.5 シャンク径(mm)6 刃径(mm)2.4 刃数3 刃長(mm)5.3 全長(mm)58 寸法Df(mm)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする