3/22より値下げ!現場を応援
カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
スリムヘッド型 ハードカットミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54748567
品番
T0604C90.8ISO
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
29,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.8
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4
刃数
3
刃長(mm)
9.2
全長(mm)
58
寸法Df(mm)
5.2