3/22より値下げ!現場を応援
カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
スリムヘッド型 ハードカットミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54748619
品番
T1008D171.5ISO
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
42,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.5
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
8
刃数
4
刃長(mm)
17.3
全長(mm)
73
寸法Df(mm)
9.8