3/22より値下げ!現場を応援
カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
スリムヘッド型 ハードカットミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54748628
品番
T1210D211.5ISO
参考基準価格(税別)
¥70,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
49,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.5
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
10
刃数
4
刃長(mm)
21.8
全長(mm)
84
寸法Df(mm)
11.8