3/22より値下げ!現場を応援

スリムヘッド型 ハードカットミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54748637 品番 T12095D201.75IS
参考基準価格(税別)¥70,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別) 値下げ
49,980
ピッチ(mm)1.75 シャンク径(mm)12 刃径(mm)9.5 刃数4 刃長(mm)20.1 全長(mm)84 寸法Df(mm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする