スリムヘッド型 ハードカットミルスレッド ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54748689 品番 T08052D1128UN
参考基準価格(税別)¥49,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ピッチ範囲(山数/inch)28 シャンク径(mm)8 刃径(mm)5.2 刃数4 刃長(mm)11.3 全長(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする